Motion
SYJ524R-6LZ-01

SMC CORP OF AMERICA
SYJ524R-6LZ-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03863127
N° MFRSYJ524R-6LZ-01
Prix49.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SYJ524R-6LZ-01

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI03863127
N° MFRSYJ524R-6LZ-01
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
Prix49.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles des ports
    1/8 BSPT

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Type de fonctionnement manuel
    Poussoir non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    101 psi
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Matériau du joint
    Caoutchouc
  • Entrée électrique du solénoïde
    Bouchon en L
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SYJ524R-6LZ-01
  • Fluide : air
  • Plage de pression de fonctionnement (MPa) : 0.15 à 0.7
  • Température ambiante et température du liquide (°C) : -10 à 50 (sans gel)
  • Fréquence de fonctionnement maximale (Hz) : 5

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon