Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur130.18 mm
- Espacement des trous de boulon130.18 mm
- Taille du boulon16.00 mm
- Alésage Diamètre55 mm
- Longueur de l’alésage57.15 mm
- Largeur du boîtier23.00 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage65.1 mm
- Longueur totale Diamètre161.9 mm
- Poids8.9 lb
Détails
- Numéro de palierUG2M55NL
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Type de graisseExxon Ronex MP standard
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Température de fonctionnement maximale225 °F
- Rpm max.4360 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale9800 lb
- Capacité de charge statique radiale6570 lb
- Matériau du dispositif de retenueNYLON
- Type de jointE3 Joint à lèvres triple, joint à lèvres N, joint à labyrinthe H
- Série200
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 9-1990
- Type de roulementBalle
Aperçu
- Roulement à billes monté 55 mm, Qualité standard, Bloc de bride carrée 4-Bolt en fonte, Verrouillage par vis de fixation, Joint de contact à lèvre unique