Motion
CRUCHE DE LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE FOUR 2GAL

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE FOUR, BIDONS DE 2/2½ GAL
N° D’ARTICLE MI03863405
N° MFROVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG
Prix350.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
OVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE FOUR, BIDONS DE 2/2½ GAL
N° D’ARTICLE MI03863405
N° MFROVEN CHAIN LUBRICANT 2GAL JUG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix350.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2-1/2 gal (É.-U.)
  • Classe ISO
    S.O.
  • Hauteur totale
    15.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    20.00 lb

Détails

  • Application
    En raison de son accumulation extrêmement faible de résidus, il s’est avéré très efficace dans les applications de four à pâtisserie et de chaîne de convoyeur.
  • Couleur
    Noir
  • Type de contenant
    Cruche
  • Point d’éclair
    63°C/145 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Numéro CUP du fabricant
    089215683635
  • Qté du colis
    2
  • Type
    Température élevée
  • CUP_NON
    089215683635

Aperçu

Description du fabricant
L0836-055 LUBRIFIANT POUR CHAÎNE DE FOUR 2.5GAL JU
  • Lubrification élevée
  • Excellente pénétration
  • Efficacité à des températures élevées