Motion
5655-II

BRADY
5655-II

Marqueur pour tuyau d’eau City, 26 x 12 po, convient aux tuyaux de 2.5 po de diamètre. Jusqu’à 7.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03866525
N° MFR5655-II
Prix38.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
5655-II

Marqueur pour tuyau d’eau City, 26 x 12 po, convient aux tuyaux de 2.5 po de diamètre. Jusqu’à 7.875 po de diamètre
N° D’ARTICLE MI03866525
N° MFR5655-II
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
Prix38.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du personnage
    1-1/4 po
  • Longueur du marqueur
    12 po
  • Diamètre extérieur max. du tuyau
    7-7/8 po
  • Diamètre extérieur min. du tuyau
    2-1/2 po
  • Épaisseur
    0.006 po

Détails

  • Type de pièce jointe
    Enroulez-vous
  • Couleur
    Blanc sur vert
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Type de message du marqueur
    Message et flèche
  • Matériel
    Polyester laminé
  • Message
    Eau de la ville
  • Normes respectées
    ASME A13.1, ASTM D 1593
  • Type de montage enveloppant
    Préenroulé

Aperçu

Description du fabricant
5655-II EAU DE VILLE/GRN/ORGELET II