Motion
6402113
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type GIP en carbure de qualité IC20 , largeur de coupe maximale de 3mm
N° D’ARTICLE MI03868314
N° MFR6402113
Price$61.50/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Encart de rainurage et de rotation à double extrémité de type GIP en carbure de qualité IC20 , largeur de coupe maximale de 3mm
N° D’ARTICLE MI03868314
N° MFR6402113

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$61.50/each

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de coin
    0.2 mm
  • Insérer la longueur
    15 mm
  • Profondeur de coupe maximale
    1.8 mm
  • Maximum Cutting Width  
    3 mm
  • Angle de décharge
    7 °

Details

  • Application
    Rainures et virages
  • brise-croustilles
    P
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code de style d’insertion complète
    GIPA 3.00-0.20
  • Insérer le style
    GIP
  • Qualité du fabricant
    IC20
  • Matériel
    Carbure
  • Single Or Double End  
    Double

Aperçu

Description du fabricant
6402113 GIPA 3.00-0.20 IC20

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif