Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la tête1/4 po
- Épaisseur de la tête3/8 po
- Diamètre de la tige1/8 po
Détails
- Type de cautionnementVitrifié
- Numéro de grain60
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.67210 tr/min
- Quantité du colis5
- Forme de la pointeW162
- CUP_NON61463624503