Spécifications
Dimensions
- Couleur du soieGris
- Largeur de balayage10-1/2 po
Détails
- Matériau de la soiePolypropylène
- Type de balaiBalai à angle
- Soies marquéesMarqué
- Matériau de la poignéeVinyle/métal
Aperçu
Description du fabricant
BALAI ANGULAIRE FG637500GRAY MARQUÉ AVEC
- Coupe et forme pour un balayage facile
- Soies en polypropylène résistantes aux taches de longue durée
- Les soies permanentes de l’ensemble fusion ne se détacheront pas