Spécifications
Dimensions
- Hauteur36-1/2 po
- Longueur20-1/8 po
- Largeur15-3/4 po
Détails
- Capacité du seau35 pintes (É.-U.)
- Matériau du seauPlastique
- CouleurRouge
- Types de produitsSeau et essoreuse
- Compatibilité de la série/du systèmeWaveBrake
- Matériau du corps de l’essoreusePlastique
- Matériau de la poignée de l’essoreuseAcier
- Type d’essoreusePression latérale
Aperçu
Description du fabricant
FG758888RED FREIN À VAGUE 35 QT. APPUYAGE LATÉRAL