Motion
EFRB224M35H

LINK-BELT
EFRB224M35H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 35 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03868575
N° MFREFRB224M35H
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
EFRB224M35H

Unité de roulement à rouleaux carrés à quatre boulons - Brg. de rouleau sphérique, alésage de 35 mm, montage à bride 4-Bolt, vis de fixation, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03868575
N° MFREFRB224M35H
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    88.90 mm
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    93.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Profondeur globale
    75.4 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    117.5 mm
  • Poids
    8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    2750 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    20900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    14600 lbf
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Série
    B22400
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 11-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699072143

Aperçu

Description du fabricant
EFRB224M35H FLANG NOIR EFR-B224M35H