Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre20 mm
- Taille du portM5x0.8
- Accident vasculaire cérébral15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLe cylindre de montage libre à double action de la série CUKW permet un montage direct et précis. Il est disponible en tailles d'alésage de 6mm à 32mm avec des longueurs de course allant jusqu'à 50mm. Les options comprennent des capacités d’interrupteur automatique, des choix de montage libre, des rainures de montage d’interrupteur encastrées et des pare-chocs en caoutchouc de série.
- Type de cylindre compactMontage gratuit
- Pays d’origineJP
- Série de cylindresCU
- AimantAucun
- Catalogue du fabricant
- Type de montageStandard
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige double
- SérieCU
Aperçu
- Cylindre de montage libre
- Tige double non rotative à double action
- Tailles d’alésage (mm) : 6, 10, 16, 20, 25, 32
- Accidents vasculaires cérébraux : jusqu’à 50mm
- Capacité d’interrupteur automatique