Motion
51344

BRADY
51344

Cadenas de retenue de clé standard Nylon 1.5 po Manille en acier KD Bleu 6PK
N° D’ARTICLE MI03869998
N° MFR51344
Prix117.56 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
51344

Cadenas de retenue de clé standard Nylon 1.5 po Manille en acier KD Bleu 6PK
N° D’ARTICLE MI03869998
N° MFR51344
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
Prix117.56 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur du corps
    1-3/4 po
  • Épaisseur du corps
    4/5 po
  • Largeur de la carrosserie
    1-1/2 po
  • Diamètre de la manille
    1/4 po
  • Dégagement vertical
    1-1/2 po

Détails

  • Matériau du corps
    Nylon
  • Couleur de la carrosserie/du pare-chocs
    Bleu
  • Corps ou pare-chocs coloré
    Corps coloré
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Langue de l’étiquette
    Anglais, français, espagnol
  • Étiquetage
    Étiquette jointe
  • Caractéristiques de sécurité
    Diélectrique, retenue de clé
  • Matériau de manille
    Acier
  • Normes respectées
    ANSI Z244, OSHA 29 CFR 1910.147, UL 94 - HB
  • CUP_NON
    75447351344

Aperçu

Description du fabricant
51344 CADENAS SFTY 1.5IN KD BLEU 6/PAQUET