Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la trémie43-3/4 po
- Longueur de la trémie72-1/4 po
- Largeur de la trémie33-1/2 po
Détails
- CouleurNoir
- Processus de constructionMoulé par rotation
- Matériau du corps de la trémiePlastique
- Capacité de la trémie600 lb
- Roue ou stationnaireRoue