Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes3 po
- Hauteur36 po
- Longueur31-1/2 po
- Longueur totale31-1/2 po
- Largeur totale16-1/4 po
- Largeur16-1/4 po
Détails
- Type de chariotChariot de service
- CouleurBeige
- Capacité de charge100 lb
- MatérielMousse structurale haute densité
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot3
- Nombre de tablettes3
- Types de produitsChariot de nettoyage
- Normes respectéesNSF, CSA, UL