Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la roue à roulettes5 po
- Hauteur32-1/4 po
- Longueur40-1/4 po
- Hauteur extérieure32-1/2 po
- Longueur extérieure40-1/4 po
- Largeur extérieure25-5/8 po
- Poids42.8 lb
- Largeur25-5/8 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotPolypropylène
- Type de chariotChariot utilitaire à poignée plate
- CouleurNoir
- Capacité de charge500 lb
- Page de produit du fabricant
- Nombre de roulettes de chariot4
- Nombre de tablettes de chariot2
- Nombre de tablettes2
- Normes respectéesUL, CSA
- Capacité de poids500 lb
Aperçu
- Poignée plate horizontale facile à saisir avec compartiments pour poignée
- Conçu avec des coins arrondis pour protéger les meubles, les murs et les portes
- La construction en mousse structurelle durable est légère et manœuvrable avec une capacité de stockage de 500 lb
- L’étagère à fentes est dotée d’une encoche en V intégrée pour maintenir solidement le tuyau et le conduit pour une coupe sécuritaire
- Étagères profondes pour garder les charges en sécurité
- L’étui à outils intégré et le chariot gardent les articles à portée de main et en place pendant le transport
- Les raccords moulés vous permettent d’ajouter des tuyaux ou des tiges pour tenir des bobines de fil et d’autres produits de type rouleau
- Les crochets pour outils et accessoires faciles d’accès offrent un espace de rangement supplémentaire
- Les roulettes pivotantes non marquantes de 5 po absorbent les chocs, offrent une protection de la surface du plancher et un fonctionnement silencieux