Spécifications
Dimensions
- Hauteur53-1/2 po
- Longueur48-1/4 po
- Largeur22 po
Détails
- Matériau du châssis du chariotAluminium/polypropylène
- CouleurNoir
- Nombre de roulettes de chariot2
- Nombre de roues de chariot2
- Nombre de tiroirs verrouillables sur le chariot1
- Types de produitsChariot de nettoyage
Aperçu
- La capacité de stockage de 7.25-cubic pieds offre 40 % plus d’espace que les chariots traditionnels, de sorte que l’utilisateur passe moins de temps à récupérer les fournitures et plus de temps à accomplir la tâche à accomplir
- La hotte de sécurité verrouillable préassemblée accélère l’assemblage et garantit la sécurité de tous les produits.
- Les portes d’armoire sécurisées gardent les fournitures de nettoyage dissimulées et verrouillées lorsque les chariots sont sans surveillance.
- La plateforme du seau à vadrouille avec rainures de fixation maintient les seaux de chargement WaveBrake® ou en microfibre solidement fixés au chariot.
- Les roues à roulements à billes durables de 8 po et les roulettes silencieuses de 4 po rendent la maniabilité facile et silencieuse pour les travailleurs.