Spécifications
Dimensions
- Diamètre5/16 po
- Longueur1-1/2 po
- Taille du filetage5/16-18 po
Détails
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- GradeGrade 5
- Style de têteHexagonales
- MatérielAcier
- Quantité du colis100
- SpécificationsASME B18.2.1, Acier au carbone moyen
- Direction du filetageMain droite
- Type de pas de filetageGrossière
Aperçu
Description du fabricant
847082 5/16-18 X 1-1/2 TÊTE HEXAGONALE GR5