Motion
565541
Électrovanne à visser - débit max. 12 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03872272
N° MFR565541
Prix80.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à visser - débit max. 12 gal/min, cartouche à visser
N° D’ARTICLE MI03872272
N° MFR565541

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix80.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    210 bars
  • Type de montage
    Cartouche à visser

Aperçu

Description du fabricant
CARTOUCHE SOLÉNOÏDE SV3-10-0-0-00
  • Les vannes normalement fermées à deux positions nécessitent un serpentin et un boîtier (aluminium 3,000 psi ou acier 5,000 psi)
  • Les bobines sont disponibles en 12V, 24V, 36V, 48V (CC) et 115V et 230V (CA)
  • Les types de tension sont c.c., c.c. avec diode de retour et c.a. avec redresseur à pont complet
  • Les joints sont buna; les joints Viton sont disponibles en conversion ou en option
  • Voir le symbole hydraulique pour l’identification de l’orifice et le chemin d’écoulement
  • Toutes les vannes utilisées à des pressions supérieures à 3,000 psi doivent utiliser des boîtiers en acier
  • Fabricant : Eaton

Vous pourriez également aimer