Motion
PTL-42-422

BRADY
PTL-42-422

Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement - Matériau en polyester, 1 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03872722
N° MFRPTL-42-422
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
PTL-42-422

Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement - Matériau en polyester, 1 po de large, blanc
N° D’ARTICLE MI03872722
N° MFRPTL-42-422
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Nombre maximum de caractères par ligne
    50
  • Épaisseur
    0.004 po
  • Largeur
    1 po

Détails

  • Couleur
    Blanc
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Extérieur
  • Matériel
    Polyester
  • Compatibilité des numéros de pièce
    BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
  • Adhésif repositionnable ou permanent
    Permanent
  • Normes respectées
    CSA (C22.2 no 0.15-95), compatibilité RoHS (2005/618/EC MCV modification à la directive RoHS 2002/95/EC), UL reconnu
  • Type
    Ruban de codage à barres, ruban de marquage d’identification d’équipement

Aperçu

Description du fabricant
PTL-42-422 1.000 PO X 50 PI