Motion
F730-15-B7-J

BOSTON GEAR
F730-15-B7-J

F730 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI03874803
N° MFRF730-15-B7-J
Prix2,960.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
F730-15-B7-J

F730 rouge S/R. 15:1 Ratio, sans base, ensemble « J »
N° D’ARTICLE MI03874803
N° MFRF730-15-B7-J
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
Votre prix2,960.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.00 po
  • Dimensions du boîtier
    8.12 x 5-1/4 x 8.88 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    8.88 po
  • Longueur du boîtier
    8.12 po
  • Largeur du boîtier
    5.25 po
  • Taille d’entrée
    0.8750 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    730
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 116.700 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    3610 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    140TC, 180C
  • Taille de sortie
    1.2500 po
  • Ratio
    15:1
  • Poids
    246.00 lb

Détails

  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro CUP du fabricant
    781711606902
  • Puissance d’entrée maximale
    3.970 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    1250 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    781711606902

Aperçu

Description du fabricant
F730-15-B7-J