Motion
TMD01-2906-8

DUFF-NORTON
TMD01-2906-8

TMD01 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03874859
N° MFRTMD01-2906-8
Prix1,052.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
TMD01-2906-8

TMD01 Series 24 V Direct Current (DC) Voltage, 100 lb Load Capacity, and 8 in. Actionneur linéaire de course avec interrupteur de fin de course
N° D’ARTICLE MI03874859
N° MFRTMD01-2906-8
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
Prix1,052.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    3.5 po
  • Longueur
    12.25 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    5.00 lb
  • Largeur
    2.15 po

Détails

  • Tension d’entrée
    24 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Facultatif
  • Capacité de charge
    100 lb
  • Série
    TMD

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR TMD01-2906-8 24VDC

Vous pourriez également aimer