Motion
86435

BRADY
86435

Étiquette de réparation FUITE D’AIR Polyester 5.75 x 3 Bleu sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877075
N° MFR86435
Prix41.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86435

Étiquette de réparation FUITE D’AIR Polyester 5.75 x 3 Bleu sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877075
N° MFR86435
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
Votre prix41.76 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.900

Détails

  • Couleur
    Bleu sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86435
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864354
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de réparation

Aperçu

Description du fabricant
86435 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
  • Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable avec œillets en laiton qui dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Les étiquettes sont conformes à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau