Spécifications
Dimensions
- Largeur3.900
Details
- CouleurVert sur blanc
- Code d’harmonisation4911.99.8000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Numéro de catalogue du fabricant86442
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473864422
- MatérielPolyester robuste
- Fiche technique
- TypeÉtiquette d’inspection de sécurité
Aperçu
- Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable avec œillets en laiton qui dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Les étiquettes sont conformes à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Literature & Catalogs
Brady Script Emulator ZPL FlyerThe Brady Script Emulator for ZPL enables seamless processing of existing ZPL label files on Brady high-performance printers without file conversion or additional software. It simplifies setup, expands material options beyond paper labels, and supports portable, benchtop, and automation printers.
View Literature
Brady Safety, Visuals and Facility ID Printers Comparison GuideThe Brady Safety, Visuals & Facility ID Printers Comparison Guide outlines industrial label, sign, and inkjet printers designed for safety identification and facility labeling. It highlights features, material compatibility, print capabilities, and production volumes to support compliant workplace marking and signage.
View Literature
Brady Pipe Marker Reference SheetThe Brady Pipe Marking Reference Sheet outlines ANSI/ASME A13.1-2023 compliant color coding, sizing, and placement requirements for pipe identification. It helps facilities clearly mark pipe contents, flow direction, and hazards to improve safety, visibility, and regulatory compliance.
View Literature
Brady Elevating Excellence FlyerThe Brady Food & Beverage Sell Sheet highlights complete safety solutions tailored for food and beverage manufacturing, including washdown-resistant labels, lockout/tagout software, ammonia labeling, and visual safety systems. These solutions support regulatory compliance, audit readiness, sanitation efficiency, and workplace safety.
View Literature
More resources
Brady Safety Services Software Brochure
Brady Safety Services includes lockout/tagout, electrical safety, pipe marking, safety software, and workplace identification solutions. The brochure covers safety services, labeling systems, equipment visuals, compliance tools, 5S solutions, and industrial safety management programs.
Brady Lockout Tagout Catalog
Brady's Lockout Tagout solutions help organizations protect workers, maintain OSHA compliance, and improve operational efficiency. Through expert services, durable devices, and LINK360 safety software, businesses can build, manage, and sustain a comprehensive energy control program.