Motion
86443

BRADY
86443

Étiquette ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ INSPECTION ENREGISTREMENT Polyester 5.75 x 3 Vert sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877082
N° MFR86443
Prix76.84 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86443

Étiquette ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ INSPECTION ENREGISTREMENT Polyester 5.75 x 3 Vert sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877082
N° MFR86443
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
Prix76.84 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.900

Détails

  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86443
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864439
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86443 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL
  • Les étiquettes d’inspection et de contrôle des matériaux durables informent les employés de l’historique des inspections et de l’état de l’équipement ou des matériaux. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable avec œillets en laiton qui dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage Les étiquettes sont conformes à la norme OSHA 1910.145 pour la prévention des accidents Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues