Motion
86446

BRADY
86446

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877085
N° MFR86446
Prix34.74 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86446

Étiquette d’inspection et de réparation – Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877085
N° MFR86446
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
Votre prix34.74 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Vert sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    INSPECTEZ ATTENTIVEMENT CET APPAREIL AVANT DE SIGNER LE REGISTRE D’INSPECTION / NE RETIREZ PAS CETTE ÉTIQUETTE
  • Objet du message
    Premiers soins
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette d’inspection et de réparation
  • CUP_NON
    75447386446

Aperçu

Description du fabricant
86446 ÉTIQUETTES D’INSPECTION ET DE CONTRÔLE DU MATÉRIEL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues