Motion
86461

BRADY
86461

Les étiquettes NE FONCTIONNENT PAS AVANT QUE CETTE ÉTIQUETTE SOIT ENLEVÉE Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877189
N° MFR86461
Prix83.30 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86461

Les étiquettes NE FONCTIONNENT PAS AVANT QUE CETTE ÉTIQUETTE SOIT ENLEVÉE Polyester 5.75 x 3 BK/RD/WH 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877189
N° MFR86461
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
Prix83.30 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.400

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86461
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864613
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Ne pas utiliser les étiquettes

Aperçu

Description du fabricant
86461 ÉTIQUETTES AUTO-PLASTIFIÉES AVEC RABAT
  • Les étiquettes auto-plastifiées peuvent être personnalisées en écrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Scellez et protégez votre message écrit avec un revêtement adhésif transparent Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté