Motion
86514

BRADY
86514

Étiquettes verrouillées ATTENTION Polyester robuste 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877190
N° MFR86514
Prix92.84 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86514

Étiquettes verrouillées ATTENTION Polyester robuste 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877190
N° MFR86514
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
Prix92.84 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.800

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86514
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473865146
  • Matériel
    Polyester
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquettes verrouillées

Aperçu

Description du fabricant
86514 ÉTIQUETTES AUTO-PLASTIFIÉES AVEC RABAT
  • Les étiquettes auto-plastifiées peuvent être personnalisées en écrivant des instructions spéciales, des dangers ou des avertissements. B-851 Polyester économique rigide avec œillets en laiton, dépasse l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA pour les dispositifs d’étiquetage La surface texturée à écrire permet des signatures autorisées, des dates et d’autres instructions spéciales Scellez et protégez votre message écrit avec un revêtement adhésif transparent Résiste à l’humidité, à la graisse et à la saleté