Motion
86430

BRADY
86430

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877257
N° MFR86430
Prix41.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86430

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877257
N° MFR86430
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
Prix41.76 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    MISE EN GARDE – NON SÉCURITAIRE DO NOT USE
  • Retour du message
    MISE EN GARDE - NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE
  • En-tête du message
    Mise en garde
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447386430

Aperçu

Description du fabricant
86430 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS