Motion
86434

BRADY
86434

Étiquette de réparation ÉTIQUETTE DE RÉPARATION Polyester 5.75 x 3 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877261
N° MFR86434
Prix41.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86434

Étiquette de réparation ÉTIQUETTE DE RÉPARATION Polyester 5.75 x 3 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877261
N° MFR86434
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
Votre prix41.76 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    3.900

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86434
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864347
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de réparation

Aperçu

Description du fabricant
86434 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Le B-837 est un papier imprimé scellé dans une pochette en polyester au fini mat avec un œillet de 3/8 po. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon et un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau