Motion
86468

BRADY
86468

Étiquette de sécurité NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE PAS SACAR LA TARJETA DE ADVERTENCIA 7X4 10PK
N° D’ARTICLE MI03877266
N° MFR86468
Prix93.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86468

Étiquette de sécurité NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE PAS SACAR LA TARJETA DE ADVERTENCIA 7X4 10PK
N° D’ARTICLE MI03877266
N° MFR86468
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
Prix93.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.850

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86468
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864682
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86468 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Le B-837 est un papier imprimé scellé dans une pochette en polyester au fini mat avec un œillet de 3/8 po. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon et un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good