Motion
86474

BRADY
86474

Étiquette de réparation ENTRETIEN COMMANDE Polyester 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877271
N° MFR86474
Prix93.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86474

Étiquette de réparation ENTRETIEN COMMANDE Polyester 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877271
N° MFR86474
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
Prix93.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.850

Détails

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86474
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864743
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette de réparation

Aperçu

Description du fabricant
86474 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Le B-837 est un papier imprimé scellé dans une pochette en polyester au fini mat avec un œillet de 3/8 po. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon et un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon