Motion
86483

BRADY
86483

Étiquette de sécurité SIGNÉE À CHAUD D’ICI LE ___DATE___ Polyester 7x4 Noir, rouge sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877279
N° MFR86483
Prix93.73 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86483

Étiquette de sécurité SIGNÉE À CHAUD D’ICI LE ___DATE___ Polyester 7x4 Noir, rouge sur blanc 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877279
N° MFR86483
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
Prix93.73 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.850

Détails

  • Couleur
    Noir, rouge sur blanc
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86483
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864835
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inspection de sécurité

Aperçu

Description du fabricant
86483 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Le B-837 est un papier imprimé scellé dans une pochette en polyester au fini mat avec un œillet de 3/8 po. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon et un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau

You May Also Like