Motion
86496

BRADY
86496

Étiquette d’inventaire RÉPARATION ÉTIQUETTE Polyester 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877292
N° MFR86496
Price$93.73/pk
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86496

Étiquette d’inventaire RÉPARATION ÉTIQUETTE Polyester 7x4 Noir sur Jaune 10/PQT
N° D’ARTICLE MI03877292
N° MFR86496
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
Price$93.73/pk

Spécifications

Dimensions

  • Largeur
    4.850

Details

  • Couleur
    Noir sur jaune
  • Code d’harmonisation
    4911.99.8000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
  • Numéro de catalogue du fabricant
    86496
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    754473864965
  • Matériel
    Polyester robuste
  • Fiche technique
  • Type
    Étiquette d’inventaire

Aperçu

Description du fabricant
86496 ÉTIQUETTES DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS
  • Le B-837 est un papier imprimé scellé dans une pochette en polyester au fini mat avec un œillet de 3/8 po. Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Le fini mat inscriptible permet aux travailleurs de personnaliser les étiquettes avec un stylo, un crayon et un marqueur Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs