Motion
65501

BRADY
65501

Photos : DANGER Ne pas utiliser Ne pas retirer ce verrou Polyester 5.75x3 10PK
N° D’ARTICLE MI03877311
N° MFR65501
Prix31.30 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
65501

Photos : DANGER Ne pas utiliser Ne pas retirer ce verrou Polyester 5.75x3 10PK
N° D’ARTICLE MI03877311
N° MFR65501

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix31.30 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir/Rouge sur blanc
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    NE PAS UTILISER Ne pas retirer ce verrou. Elle est là pour protéger ma vie.
  • Retour du message
    NE PAS RETIRER CETTE ÉTIQUETTE
  • En-tête du message
    Danger
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447365501

Aperçu

Description du fabricant
65501 ÉTIQUETTES AUTOLAMINÉES