Motion
86453

BRADY
86453

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877327
N° MFR86453
Prix41.76 $/paquet
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BRADY
86453

Étiquette de prévention des accidents - Matériau en polyester, usage extérieur, 3 po de large, 5-3/4 po de haut
N° D’ARTICLE MI03877327
N° MFR86453
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
Prix41.76 $/paquet

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5-3/4 po
  • Diamètre du trou
    3/8 po
  • Épaisseur
    0.025 po
  • Largeur
    3 po

Détails

  • Couleur
    Noir sur rouge
  • Matériau de l’œillet
    Laiton
  • Utilisation à l’intérieur ou à l’extérieur
    Extérieur
  • Langue
    Anglais
  • Matériel
    Polyester
  • Message (avant)
    DO NOT USE CET ÉCHAFaudAGE GARDE ÉTEINT Cet échafaudage est érigé, enfilé ou a été jugé défectueux. NE PAS MODIFIER
  • Retour du message
    Inspection
  • En-tête du message
    Danger
  • Objet du message
    Avertissements sur le lieu de travail et l’installation
  • Nombre de côtés
    2
  • Réfléchissant ou lumineux dans le noir
    Ni l’un ni l
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques
  • Normes respectées
    ASTM D 1593-09, ASTM D 638-08, OSHA 1910.145
  • Type
    Étiquette de prévention des accidents
  • CUP_NON
    75447386453

Aperçu

Description du fabricant
86453 ÉTIQUETTES D’ÉCHAFAUDAGE

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon