Spécifications
Dimensions
- Largeur4.850
Détails
- CouleurNoir sur jaune
- Code d’harmonisation4911.99.8000
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurUtilisation à l’intérieur et à l’extérieur
- Numéro de catalogue du fabricant86502
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant754473865023
- MatérielPolyester robuste
- Fiche technique
- TypeÉtiquette de sécurité d’échafaudage
Aperçu
- Le stratifié en polyester inscriptible protège les graphiques, s’essuie proprement et résiste à l’eau, à la graisse et aux températures extrêmes Matériau en polyester robuste durable dépassant l’exigence de force de traction de 50 lb de l’OSHA Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau Excellente résistance aux produits chimiques, à l’huile et à l’eau
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Brochure du logiciel des services de sécurité BradyLes services de sécurité de Brady comprennent le verrouillage/étiquetage, la sécurité électrique, le marquage des tuyaux, les logiciels de sécurité et les solutions d’identification du lieu de travail. La brochure couvre les services de sécurité, les systèmes d’étiquetage, les visuels de l’équipement, les outils de conformité, les solutions 5S et les programmes de gestion de la sécurité industrielle.
Voir la documentation
Catalogue de verrouillage et d’étiquetage BradyLes solutions de verrouillage et d’étiquetage de Brady aident les organisations à protéger les travailleurs, à maintenir la conformité OSHA et à améliorer l’efficacité opérationnelle. Grâce à des services d’experts, des dispositifs durables et un logiciel de sécurité LINK360 , les entreprises peuvent créer, gérer et maintenir un programme complet de contrôle de l’énergie.
Voir la documentation