Motion
AS2210-N01S
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03882601
N° MFRAS2210-N01S
Prix12.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réglage de débit AS avec 1/8, taille de corps standard : 1/4
N° D’ARTICLE MI03882601
N° MFRAS2210-N01S
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
Prix12.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    1/8, 1/4 standard
  • Type de port d’entrée
    1/8 NPT femelle fileté
  • Type de port de sortie
    1/8 NPT femelle fileté
  • Hauteur totale
    36.4 mm
  • Largeur totale
    14.6 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    3.5 mm2
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Mesure
    Entrée du compteur
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Milieu de fonctionnement
    Liquide
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -5 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Coude
  • Type de connexion de port
    Fileté
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Norme de filetage
    NPT
  • Fonction de la vanne
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE VITESSE AS2210-N01-S , UNE TOUCHE
  • Forme coude corps en métal
  • Dimensions du corps : M3, M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Entrée ou sortie du compteur
  • Tailles de port : M3, M5, 10-32UNF, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté