Spécifications
Dimensions
- Taille de l’extrémité 125 mm
- Extrémité 2 Taille25 mm
- Corps hexagonal36.0
- Longueur totale55.0
- Taille du filetage 2M36X2.0
- Poids0.01 lb
Détails
- Type d’adaptateurCoude de goujon 90°
- Style/type des deux extrémitésCompression à compression
- Mot-clé de descriptionCompression de type morsure de 25 mm x compression de type morsure de 25 mm
- Style de fin 1Compression de type morsure
- Style de fin 2Compression de type morsure
- Nom du fabricant (attribut de description)Brennan
- PlacageNICKEL DE ZINC
- Matériau du jointNBR
- SérieD6500
- FormeANGLE DE 90 DEGRÉS
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Campagne promotionnelle de BrennanCampagne promotionnelle de Brennan
Voir la brochure
Raccords et adaptateurs de tube BrennanRaccords et adaptateurs de tube Brennan
Voir la brochure
Le quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs BrennanLe quoi, l’endroit et le pourquoi des raccords de tube et des adaptateurs Brennan
Voir la brochure