Motion
10 HSB ALÉSAGE 1.375 PO 5/16 PO X 5/32 PO KW 1 ACIER INOXYDABLE

REXNORD INC
10 HSB 1.375" BORE 5/16" X 5/32" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu Omega - E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Hubs (HSB) Series, 10 Code de taille, 1.3750 de diamètre
N° D’ARTICLE MI03882689
N° MFR10 HSB 1.375" BORE 5/16" X 5/32" KW 1 SS
Prix235.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
10 HSB 1.375" BORE 5/16" X 5/32" KW 1 SS

Concentrateur de couplage de pneu Omega - E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Hubs (HSB) Series, 10 Code de taille, 1.3750 de diamètre
N° D’ARTICLE MI03882689
N° MFR10 HSB 1.375" BORE 5/16" X 5/32" KW 1 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix235.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.3750 po
  • Code de taille de raccord
    10
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.3000 po
  • Longueur du moyeu
    1.880 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.3123 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8800 po
  • Diamètre extérieur
    3.6500 po
  • Longueur totale
    9.0000 po
  • Diamètre de l’épaulement
    3.6500 po
  • Poids
    3.81 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 10 avec un diamètre de baril extérieur de 3.30-inch pour les raccords élastomères.
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Alésage standard (HSB)
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1563 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7300355
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    6600 tr/min
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    1
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de pneu
  • Série
    E_ES_ES-R Series, moyeux de type à alésage droit-stock (HSB)
  • CUP_NON
    698210003555

Aperçu

Description du fabricant
7300355 10 HSB BORE 1.3750 PO
  • Taille(s) des moyeux Rexnord E_ES_ES-R Series Straight Bore Style-Stock Bore (HSB) 10 avec un diamètre de baril extérieur de 3.30-inch pour les raccords élastomères.
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon