Motion
TB-PSEZ-012-P

DODGE
TB-PSEZ-012-P

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03882770
N° MFRTB-PSEZ-012-P
Prix207.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TB-PSEZ-012-P

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, 3/4 po d’alésage, matériau en polymère, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03882770
N° MFRTB-PSEZ-012-P
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
Prix207.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.3125 po
  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    2.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    3/4 po
  • Longueur de l’alésage
    1.23 po
  • Taille de la monture Take Up
    TS-250, LD-20

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Insérer le matériel
    Polymère
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Journal
  • CUP_NON
    782475004560

Aperçu

Description du fabricant
TB-PSEZ-012-P 034710 MANCHON POLY