Spécifications
Dimensions
- Couple continu7479 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale9.79 po
- Largeur totale5.28 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 108.0 [4.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulonnage. 127 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement29.84 po3/r
- Pression intermittente140 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Rpm max.153 tr/min
- Débit maximum20 gal/min
- Régime maximum continu191 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE - Orifices décalés
- Orientation du portPorts décalés
- Type de jointGarde-joint
- Série2000 - Roue
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Conception à trois zones pour une durée de vie plus longue et une véritable bidirectionnelle
- Roulements qui répondent aux normes les plus élevées de l’industrie
- Options pour optimiser la performance dans chaque application
- Option de soupape de sûreté croisée intégrée