Spécifications
Dimensions
- Poids9.9 oz
Détails
- Type de batterieAAA
- Type de testeur de circuitTesteur électrique
- Type d’indicateurÉcran ACL
- Mesure de tension maximale1000 V
- Mesure de tension min.600 V
- Catégorie de sécuritéCAN/CSA-C22.2 n° 61010-1-4, CAT III 1000 V, CAT IV 600 V, conformité à NFPA 70E1, IEC 61010-1 (2e éd.)
Aperçu
Description du fabricant
TESTEUR T+PRO (2548117) T+ AVEC AFFICHAGE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité