Motion
F3W216E 1 BILLE À BRIDE BRG

LINK-BELT
F3W216E 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à lèvres E
N° D’ARTICLE MI03883986
N° MFRF3W216E 1 FLANGE BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
F3W216E 1 FLANGE BALL BRG

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage de 2,5 cm, montage sur bride 4-Bolt, verrouillage du collet excentrique, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage intermédiaire, joint d’étanchéité à lèvres E
N° D’ARTICLE MI03883986
N° MFRF3W216E 1 FLANGE BALL BRG

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.7500 po
  • Espacement des trous de boulon
    2-3/4 po
  • Taille du boulon
    7/16 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1-7/32 po
  • Largeur du boîtier
    19/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1-43/64 po
  • Longueur totale Diamètre  
    3.7500 po
  • Poids
    2.01 lb

Détails

  • Numéro de palier
    WG216EL
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service intermédiaire
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Type de graisse
    Exxon Ronex MP standard
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Non lubrifiable
  • Température de fonctionnement maximale
    225 °F
  • Rpm max.
    6800 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3150 lb
  • Capacité de charge statique radiale
    1760 lb
  • Matériau du dispositif de retenue
    NYLON
  • Type de joint
    E Joint à lèvres
  • Série
    200
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    793699283570

Aperçu

Description du fabricant
F3W216E FLANG NOIR F3-W216E
  • Roulement à billes monté de 1 po, service intermédiaire, bloc à bride carrée en fonte à 4-Bolt, collier de verrouillage à came excentrique, joint de contact à lèvre unique
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon