Motion
ZPR10FN-06-B5

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10FN-06-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI03887713
N° MFRZPR10FN-06-B5
Prix42.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ZPR10FN-06-B5

ZP VENTOUSE À VIDE, ZP, ZP2, ZP3 avec diamètre de ventouse 10 mm
N° D’ARTICLE MI03887713
N° MFRZPR10FN-06-B5
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
Prix42.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de montage
    Filetage femelle M5 x 0.8
  • Poids global
    19 g
  • Diamètre du tampon
    10 mm
  • Poids
    19 g

Détails

  • Matériau du tampon
    NBR
  • Type d’entrée d’aspirateur
    Raccord à une touche Tube de 6 mm

Aperçu

Description du fabricant
ZPR10FN-06-B5 BLOC D’ASPIRATEUR B/JOINT
  • Entrée sous vide latérale, type joint à rotule
  • Sans tampon, filetage femelle
  • Diamètre du tampon (mm) : 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50
  • Taille du tube : ø4, ø6, ø8

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon