Spécifications
Détails
- Type de montageBase
- Type de connecteur électrique de vannePlug-in
- Type de câblageConnecteur D-Sub
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ2*0*
- Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
- Position de la prise supérieure ou latérale
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option