Motion
SS5V3-10FD1-02U-C8

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-02U-C8

SS5V3-10F/P*, série 3000 , base de biellette Mfld, raccord D-sub Câble à ruban plat - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI03887883
N° MFRSS5V3-10FD1-02U-C8
Prix207.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
SS5V3-10FD1-02U-C8

SS5V3-10F/P*, série 3000 , base de biellette Mfld, raccord D-sub Câble à ruban plat - 4-Way, 2 solénoïde, collecteur, raccord à une touche pour 8 mm
N° D’ARTICLE MI03887883
N° MFRSS5V3-10FD1-02U-C8
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
Prix207.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Raccord à une touche pour 8 mm

Détails

  • Type d’assemblage
    Spécification du projet pilote interne
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    2
  • Type de tuyauterie
    Collecteur
  • Série
    SV
  • Spécification de l’unité
    Sans unité SI
  • Série de vannes
    SV3000

Aperçu

Description du fabricant
SS5V3-10FD1-02U-C8 SS5V 02 POSTE
  • Connecteur D-sub ou câble plat à ruban
  • Base de biellette, série 3000
  • Nombre de connecteurs (D-sub) : 25 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
  • Nombre de connecteurs (ruban plat) : 26, 20, 10 broches

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon