Motion
MGPL32TN-100Z

SMC CORP OF AMERICA
MGPL32TN-100Z

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03888089
N° MFRMGPL32TN-100Z
Prix512.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPL32TN-100Z

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI03888089
N° MFRMGPL32TN-100Z
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
Prix512.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    48 mm
  • Longueur totale
    198 mm
  • Largeur totale
    112 mm
  • Taille du port
    1/8 NPT
  • Force de traction à 100 lb/po2
    422 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    563 N
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    100 mm

Détails

  • Roulements
    Roulement de coussinet à billes
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Type de cylindre guidé
    Cylindre-guide compact robuste
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • Pression de fonctionnement minimale
    +0.1 MPa
  • Type de montage
    Directement
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Plage de pression de fonctionnement
    +0.1 à +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +60 °C
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Sexe de la tige
    Femme
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
GUIDE COMPACT B/BRG MGPL32TN-100Z CYLINDRES

Les clients ont également acheté