Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Hauteur totale64 mm
- Longueur totale58.5 mm
- Largeur totale71 mm
- Taille du port1/4 BSPT
- Force de traction à 100 lb/po21316 N
- Force de poussée à 100 lb/po21316 N
- Taille de la tigeM18x1.5
- Taille de la tige / FiletageM18x1.5 Femme ISO
- Accident vasculaire cérébral20 mm
Détails
- Type de cylindre compactStandard
- Type de coussinAucun
- Série de cylindresCQ2
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.13 MPa
- Type de montageTraversée du trou
- Plage de pression de fonctionnement+0.13 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Options inclusesRetour du ressort
- Action du pistonRessort de rappel à simple effet
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardBSPT
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Filetage de tige standardISO
- Type de tigeTige unique
- Normes respectéesJIS