Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2-1/2 po
- Largeur du boîtier2-5/8 po
- Largeur de la bague intérieure3-1/2 po
- Diamètre extérieur5.0000 po
- Hauteur totale5.5000 po
- Longueur totale5.5000 po
- Largeur totale4.1300 po
- Poids10.58 lb
Détails
- Type d’expansionFixe
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Matériau du boîtierFonte
- InsérerB440L
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationExxon Ronex MP standard
- Rpm max.2300 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale38300 lb
- Capacité de charge statique radiale53500 lb
- Type de dispositif de retenueAcier
- Type de jointJoint de dégagement
- Série400
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON698210055042
Aperçu
- Roulement à rouleaux sphérique monté de 2 1/2 po, bloc de cartouche en acier moulé, collier de verrouillage à vis d'arrêt unique, joint d'étanchéité de dégagement, couvercle fileté à verrouillage frontal