Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage6.6875 po
- Largeur de la base6-1/4 po
- Longueur du boulon du centre au centre17.3750 à 19.2500 po
- Bore Diameter5-7/16 po
- Overall Height13.3750 po
- Overall Length22.0000 po
- Largeur totale8.5000 po
- Poids250 lb
Details
- Type d’alésageDroit
- Type d’expansionRoulement de dilatation (flottante)
- Revêtement de finitionRevêtement en poudre
- Construction du logementFractionnement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageMontage sur adaptateur
- Type de verrouillageAdaptateur
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Rpm max.1700 tr/min
- Type de montageBase 4-Bolt
- Nombre de trous de montage4
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +212 °F
- Type de produitUnités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale216000 lbf
- Capacité de charge statique radiale310000 lbf
- Roulement de rechange22232LB
- Type de jointLabyrinthe
- Série6800
- Normes respectéesANSI/ABMA STD 11-1990
- Type de roulementRouleau sphérique
- CUP_NON662327113223
Aperçu
Description du fabricant
PELB6887FR OREILLERNOIR PE-LB6887FR