Motion
P307 D1

NTN
P307 D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI03888982
N° MFRP307 D1
Prix94.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
P307 D1

Boîtier de bloc d’oreiller - Base à deux boulons, construction solide, fonte
N° D’ARTICLE MI03888982
N° MFRP307 D1
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
Prix94.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • De la base à l’alésage Ligne centrale  
    2.2031 po
  • Largeur de la base
    2.2188 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    6.3125 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    1.2500 po, 1.3750 po, 1.3125 po, 1.4375 po, 35 mm
  • Global Hauteur  
    4.1875 po
  • Global Longueur  
    8.2813 po
  • Global Largeur  
    1.8898 po
  • Poids
    4.63 lb

Détails

  • Type de roulement compatible
    Balle
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359157772
  • Type de montage
    Base à deux boulons
  • Type de produit
    Boîtiers de bloc d’oreiller

Aperçu

Description du fabricant
P307D1 UNITÉ DE ROULEMENT